吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57833264 品番 REN3470
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ガス側保温材20mm厚が支持できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。

適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ61)〜28.58(Φ70)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)83 寸法B(mm)135 許容静荷重(N[kgf])98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする