※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LED非常灯電源別置形中〜特高天直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57833284
品番
NNFB87009
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
124
材質(本体)
アルミ板
取付方式
天井直付型
電圧(V)
AC/DC100
消費電力(W)
15.4
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(レンズ)
ガラス
トランス
LED内蔵
演色指数(Ra)
Ra70
非常灯評定番号
LCLE-002
注意
※販売は国内流通内に限ります。