※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL40×1非常灯笠付2500Lm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57833309 品番NNFG41231KLE9
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ランプ別売り

仕様水平天井取付専用 適合(ガード)FK41534 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.9 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)26 スイッチ点検スイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)2400 光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯 ランプLDL40S・N/19/25-K 色温度(K)5000 電池FK748 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 梱包内容ランプ同梱包 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)Ra84 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする