※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LDL40×2非常灯笠付3800Lm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57833318
品番
NNFG42230LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
水平天井取付専用
適合
(ガード)FK41534
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
88
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
66
スイッチ
点検スイッチ付
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)
7720
光源
非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプ
LDL40S・N/29/38-K
色温度(K)
5000
電池
FK748
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
梱包内容
ランプ同梱包
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
トランス
ランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ
充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)
Ra84
非常灯評定番号
LALD-005
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
注意
※販売は国内流通内に限ります。