長穴付きアングル用中間支持金具

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別電気亜鉛めっき 適合(アングル)R45A300(吊りボルト)W1/2 注文コード57833343 品番R45AMR-W4
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は種別・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。

適合
(アングル)R45A300
(吊りボルト)W1/2
種別電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])1470[150] 仕様座付ナット
注意
※長穴付きアングルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57833325
2018-10-08
用途:
マンションの天井裏へ棚の設置

Lアングルとの相性がすごく良く吊り金具への取付作業も楽でした。

対象商品:
57833325
2017-04-14
用途:
機器の落下防止対策時
AceNETサービス 様 (運輸・通信業)

吊りボルトに簡単に取り付けられて、値段も安くて重宝してます。
また、注文して直ぐに届くのでいつも利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする