ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 空調用支持金具
冷媒管用立てバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57833404
品番
REB9
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20〜120℃)
仕様
(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理
色
黒
適合板厚(mm)
(A部)2〜3
適合サイズ(mm)
(冷媒管)9.52
表面処理
(バンド部)11ナイロン
耐熱温度(℃)
(11ナイロン)-20〜120
注意
※冷媒管の保温補修は十分に行ってください。結露する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。