※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□570 直付下面開放
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57833424
品番
XL474PEULA9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色
白色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
7550
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
151
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様
直付・埋込兼用型
色温度(K)
4000
子品番
【本体】NNFK36020、【反射板付点灯ユニット】NNFK34451 LA9
質量(kg)
6.3
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。