※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□570 直付下面開放
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57833433
品番
XL472PEVLA9
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様
直付・埋込兼用型
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
6.3
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
33
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×50
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
4530
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【本体】NNFK36020、【反射板付点灯ユニット】NNFK34250 LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。