※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□570 直付格子タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
44
注文コード
57833449
品番
XL473CBULA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
白色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
6310
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.4
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
色温度(K)
4000
子品番
【本体】NNFK36020、【反射板付点灯ユニット】NNFK34361 LA9
質量(kg)
6.5
仕様
直付・埋込兼用型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×570×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。