※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□400 直付乳白パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57833643 品番 XL663PFVJLA9
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合 光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 光束(Lm)2500 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)19 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(パネル)アクリル(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 色温度(K)5000 子品番【本体】NNFK26013、【パネル付点灯ユニット】NNFK28300J LA9 質量(kg)3.9 仕様天井直付専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)404×404×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする