※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□400 直付乳白パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57833659
品番
XL664PFVJLA9
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法
適合
光源色
昼白色
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
3170
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
24
エネルギー消費効率(Lm/W)
132
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
(パネル)アクリル(乳白)
取付方式
天井直付型
演色指数(Ra)
83
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NNFK26013、【パネル付点灯ユニット】NNFK28400J LA9
質量(kg)
3.9
仕様
天井直付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
404×404×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。