※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□500 直付乳白パネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)26 注文コード57833677 品番XL672PFUCLA9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

仕様天井直付専用 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(パネル)ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.5 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)26 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.9 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm)3430 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【本体】NNFK36013、【パネル付点灯ユニット】NNFK38201C LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする