(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57833727 品番 AHKL
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
付属品コーチボルト、スクリュー釘 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75 取付寸法(mm)(脚幅)300〜630、(奥行)130〜360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57833702
2016-07-25
用途:
エアコンの設置

特に積雪地域の冷暖兼用機を設置する際は地上からなるべく離した方が暖房効率があがります。(冷気が下降する際、地上に近いと冷気が滞留し、熱交換が芳しくいかないため)
設置後10年以上放置されるため鋼板粉体塗装品では、まったく信頼性がおけませんし亜鉛どぶ付け品は見た目がよくなく新しいうちは塗料の付着も悪いため美観上問題があります。
自分で取り付けするが故に選択できるSUS製取り付け具です。
一般的設置料金の中では、高くて選択対象にはなりえない製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする