ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
傾斜屋根
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57833763
品番
AHYE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
勾配角
7〜30°
付属品
屋根当て
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
(脚幅)300〜700、(奥行)110〜310