※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□650 直付乳白パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
53
注文コード
57833765
品番
XL683PFUJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様
天井直付専用
適合
(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質
(パネル)アクリル(乳白)
幅(mm)
□654
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
50
材質(本体)
亜鉛鋼板
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
53
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LED(白色)
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
132
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
7000
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
子品番
【本体】NNFK46013、【パネル付点灯ユニット】NNFK48301J LA9
注意
※販売は国内流通内に限ります。