ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
傾斜屋根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
勾配角
14〜27°
注文コード
57833772
品番
NAYBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
勾配角
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勾配角
14〜27°
付属品
屋根当て、ステンレス鋼製ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
(脚幅)100〜700、(奥行)120〜340