ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
傾斜屋根
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57833806
品番
AHYD2
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
勾配角
11〜30°
付属品
屋根当て
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
(脚幅)300〜700、(奥行)100〜360