ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
傾斜屋根・壁・平地
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57833824
品番
AHVF
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
付属品
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
仕様
ノンスパナタイプ
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
ステンレス鋼
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/160〜630、奥行/140〜360(屋根付きの場合)