ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
傾斜屋根直角
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57833867
品番
AHYL2
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
勾配11〜27°
ワイヤー附属
勾配角
11〜27°
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
60
取付寸法(mm)
脚幅/145〜340、奥行/240〜700