NATE 天井吊り下げ ネグロス電工 57833903

天井吊り下げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合3.2kW、2800kcal級以下 注文コード57833903 品番NATE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品天井固定用ボルト(W3/8)、ナット 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/300〜660、奥行/140〜330
注意
※NATE、NATED、NATD、NATDD以外は天井用固定ボルトは付属されておりません。固定ボルトはW3/8又はW1/2をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57833903 NATE 57833946 AHTE 天井吊り下げ ネグロス電工 天井吊り下げ ネグロス電工 1台 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする