ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
天井吊り下げ・平地高置き
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
アクリル塗装
注文コード
57833937
品番
AHTD
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り下げ高さを調整できます。
用途
天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230〜630、奥行/190〜430
注意
※天井用固定ボルトは附属されておりません。固定ボルト
はW3/8又はW1/2をご使用ください。