ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
天井吊り下げ・平地高置き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
注文コード
57833955
品番
AHTDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り下げ高さを調整できます。
用途
天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230〜630、奥行/190〜430
注意
※天井用固定ボルトは附属されておりません。固定ボルト
はW3/8又はW1/2をご使用ください。