ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
天井吊り下げ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
5.0kW、4500kcal級以下
注文コード
57833964
品番
NATD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,840
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
天井固定用ボルト(W3/8)、ナット
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/300〜660、奥行/240〜420
注意
※NATE、NATED、NATD、NATDD以外は天井用固定ボルトは付属されておりません。固定ボルトはW3/8又はW1/2をご使用ください。