ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
天井吊り下げ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57833982
品番
AHTDL
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
とも回り防止ナット採用
適合
5.0kW、4500kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230〜630、奥行/190〜430
注意
※NATE、NATED、NATD、NATDD以外は天井用固定ボルトは付属されておりません。固定ボルトはW3/8又はW1/2をご使用ください。