天井吊り下げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合5.0kW、4500kcal級以下 注文コード57833991 品番AHTDLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様とも回り防止ナット採用 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)75 取付寸法(mm)脚幅/230〜630、奥行/190〜430
注意
※NATE、NATED、NATD、NATDD以外は天井用固定ボルトは付属されておりません。固定ボルトはW3/8又はW1/2をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする