ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
平地・傾斜屋根
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57834016
品番
AHBTS
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
勾配27°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
ステンレス鋼
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330〜630、奥行/160〜320