ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 室外機部品
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
注文コード
57834061
品番
AHBTLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330〜630、奥行/160〜320