曜日別特売
AHB2 平地高置き・二段置き ネグロス電工 57834095

平地高置き・二段置き

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
種別アクリル塗装
内容量1台注文コード57834095品番AHB2
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品ワイヤー仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)50×2取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57834104
2017-02-14
用途: エアコン設置

エアコン室外機の設置場所が狭いため、購入しました。
高さにも制約があり、下段の室外機の高さが高いため、上段の設置位置の調整穴が多い(他のは3穴、これは5穴)という理由でこのラックを購入しましたが、意図どおり下段も下ぎりぎりまで下げられ、上段も下の室外機ちょうどまで下げられたので、お陰さまで高さ制限以内に収まりました。
物もしっかりした作りで、大き目の室外機2台乗せてもぐらつく事も無くしっかりしていて購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする