NAB2 平地高置き・二段置き ネグロス電工 57834104

平地高置き・二段置き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別アクリル塗装 注文コード57834104 品番NAB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ヒートン釘、ワイヤー 仕様高さ調整可能 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)50×2 取付寸法(mm)脚幅/100〜640、奥行/120〜330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57834104 NAB2 57834095 AHB2 平地高置き・二段置き ネグロス電工 平地高置き・二段置き ネグロス電工 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834104
2017-02-14
用途:
エアコン設置

エアコン室外機の設置場所が狭いため、購入しました。
高さにも制約があり、下段の室外機の高さが高いため、上段の設置位置の調整穴が多い(他のは3穴、これは5穴)という理由でこのラックを購入しましたが、意図どおり下段も下ぎりぎりまで下げられ、上段も下の室外機ちょうどまで下げられたので、お陰さまで高さ制限以内に収まりました。
物もしっかりした作りで、大き目の室外機2台乗せてもぐらつく事も無くしっかりしていて購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする