平地高置き・二段置き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 注文コード57834113 品番NAB2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ヒートン釘、ワイヤー 仕様高さ調整可能 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50×2 取付寸法(mm)脚幅/100〜640、奥行/120〜330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834104
2017-02-14
用途:
エアコン設置

エアコン室外機の設置場所が狭いため、購入しました。
高さにも制約があり、下段の室外機の高さが高いため、上段の設置位置の調整穴が多い(他のは3穴、これは5穴)という理由でこのラックを購入しましたが、意図どおり下段も下ぎりぎりまで下げられ、上段も下の室外機ちょうどまで下げられたので、お陰さまで高さ制限以内に収まりました。
物もしっかりした作りで、大き目の室外機2台乗せてもぐらつく事も無くしっかりしていて購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする