曜日別特売
SD-DSH1N ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工 57834131

SD-DSH1N ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工 57834131
SD-DSH1N ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工 57834131

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57834131品番SD-DSH1N
参考基準価格(税別)¥505販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。

仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
注意
※積雪地域では使用しないでください。積雪により予想外の力が加わり変形の恐れがあります。
※ハゼ形状により取り付けできない場合もあります。ハゼ形状をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: パネル取り付け用
テイユサービス業

ボルトが10mmと8mmボルト兼用だとよいと思う。

対象商品 : 57834131
2023-07-29
用途: ガレージ上に太陽光パネル設置
白鳥電気保安管理事務所

ガレージ上に太陽光パネル設置のために購入
作りがしっかりしていて、取付も簡単でした
先に10個購入して、追加で更に10個購入
良い部材で気にいってます

対象商品 : 57834131
2022-04-20
用途: シーチキン設置
TOP PLANNING株式会社建設業・工事業

納品も早く、品物も満足しています。また、機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 57834131
2021-09-04
用途: 屋上デッキの金物として
デザイン・ファーム建設業・工事業

ガルバの縦ハゼに取り付けて、その上に根太を転がして、屋上デッキを作ってみました。問題無く作れました。

1が参考にしています
対象商品 : 57834131
2021-01-09
用途: エアコン室外機固定用
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

折半屋根にエアコン室外機架台を固定するための使用しました。想像通りの商品で、無事工事完了しました。1個から購入できて歩留まりが良く満足。

1が参考にしています
対象商品 : 57834131
2020-12-14
用途: 太陽光パネル設置工事
製造業

太陽光パネル取り付けの固定ボルトの長さの種類があれば便利

対象商品 : 57834131
2020-05-04
用途: ソーラパネルの架台取り付け用
サービス業

屋根板金は薄く破れやすいので、ハゼをつかむ部分の形状と大きさが丁度よい。天板の六角ボルトが回り止め、と抜け止めになっていて作業がやりやすかった。しかも低価格であり申し分ないできである。雪国には雪止め金具があるが急傾斜に取り付けるため板金に食い込む形(穴があく)としている。この点、本品は急傾斜ではその把持力がどのくらいか不明のため、比較的平らな部分に取り付けることで安全とした。

1が参考にしています
対象商品 : 57834131
2017-06-24
用途: 配管の支持
植田建設業・工事業

使いやすい。商品は翌日に届いた。ただ電話対応の女性だけいただけなかった。商品は翌日届きますか?の問いに「基本的に翌日届きますが申し訳ありませんが保証まで出来かねます」とか答えればいいのに、貴社のシステムの話を延々とされた。また、ミヨシさんという女性の方は会社にファックスされない、と言っていたのにファックスされ、こちらで揉め事になった。分からなければ、調べますとかして折り返せばよい。もう少し気づかいができるようになったらいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする