バードストッパー ピンタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57834287 品番BDS-PN30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。
耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。
径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。
全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。

仕様
ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)
ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2
全長(m)30
注意
※本製品は設置箇所に適した方法で堅固に4箇所以上取り
付けてください。
特に接着剤は紫外線や雨水により経年
劣化しますので、他の機械的な固定方法と併用してくだ
さい。
落下した場合に事故へとつながる恐れがあります。
※本製品は人が触れる恐れのある場所には設置しないでく
ださい。特に子供が触れることのできる手摺り等には絶
対に設置しないでください。
※本製品は浮かせた状態や、ぶら下げた状態で使わないで
ください。必ず堅牢な連続したベース部分に設置してく
ださい。
支持間隔が空いている箇所では、鳥の羽ばたき
や風圧等の外力によりベース材が破壊して落下し事故の
恐れがあります。
※降雪の多い地域で、屋根やひさし等の積雪で埋まるよう
な箇所に使用する場合は、降雪の前後に必ず脱着してく
ださい。
雪に隠れた本製品で怪我の恐れがあります。
物、動物等が落下してくる可能性がある場所へは設置し
ないでください。
※果樹や樹木などには使わないでください。効果が得られ
ません。
※物を干すベランダや手摺りには取り付けないでくださ
い。干し物の損傷につながります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834287
2023-02-07
用途:
鳩対策時
株式会社アジア大成 様 (建設業・工事業)

前回も使用して使いやすかった為。早めに届くので助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする