※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□570 直付 スクエア PiPit調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57834334 品番 XLX161AEWRZ9
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
グリーン購入法適合 光源色白色 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 光束(Lm)6160 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 色温度(K)4000 子品番【器具本体】NNLK10557、【光源ユニット】NNL1610EW RZ9 質量(kg)5.3 仕様直付・埋込兼用型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする