ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の 接合ユニット
直線ダクト用蓋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(本体)
溶融亜鉛めっき鋼板
注文コード
57834472
品番
DPF3
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
溶融亜鉛めっき鋼板
種別
蓋
質量(kg)
1.44
全長(m)
2
質量(kg/m)
0.72
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。