直線ダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき処理 材質(ナット)電気亜鉛めっき処理 注文コード57834481 品番DP7
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。

種別ダクト 全長(m)4 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき処理 材質(ナット)電気亜鉛めっき処理 質量(kg)10.6 質量(kg/m)2.65
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端
面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありま
せん。
※施工、点検等の際には保護具を着用し、角部・端部(エッ
ジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする