※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□470 直付 スクエア PiPit調光
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
49.7
光源色
温白色
注文コード
57834508
品番
XLX181NEVJRZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
消費電力・光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
温白色
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
光束(Lm)
7450
安定器
定格出力型、<約10〜100%連続調光型>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
49.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.8
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質
ポリカーボネート(乳白)
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
演色指数(Ra)
83
コントローラー型式
PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器
NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
仕様
直付・埋込兼用型
色温度(K)
3500
子品番
【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1810EV RZ9
質量(kg)
4.1
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×65
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
注意
※販売は国内流通内に限ります。