※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

□720 直付 6500Lm スクエア WiLIA調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57834544 品番XLX163DENJRX9
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様直付・埋込兼用型 材質ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)6.9 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)41.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)155.1 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm)6500 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK10572J、【光源ユニット】NNL1630EN RX9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする