曜日別特売
XLX181NEWJRZ9 LED□470 直付 スクエア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック) 57834605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□470 直付 スクエア PiPit 調光

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57834605
品番
XLX181NEWJRZ9
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
直付・埋込兼用型
材質
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.1
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型・天井埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
49.7
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×65
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.5
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
光束(Lm)
7580
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
コントローラー型式
PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
子品番
【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1810EW RZ9
通信補助器
NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする