ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 57834917 品番 HRX9F
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。

適合全ねじW3/8 種別ダクロタイズド塗装 アズワン品番64-1092-85
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。
※吊りボルトの接続には使用しないでください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
※外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
※品質、製品性能については問題ありません。
※有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57834917
2018-06-14
用途:
軽天工事 天井埋め込みBOXの振れ止め

ネグロックK9はよく使うが 全ねじを斜めに交差するためこれを使用。
使いやすいが 少し中央のリベッタの遊びがあるためか 少し固定後がたつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする