非常用照明器具(直付け型)吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57834935 品番HBLS2
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。
上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
取付穴ピッチが66.7〜83.5mmの誘導灯の取り付けができます。

適合
照明器具:非常用(直付け型タイプ)
器具取付穴ピッチ:66.7〜83.5mm
表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])98[10]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする