ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57834944
品番
BC32T-W3
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
39
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
14
適合フランジ厚(mm)
17〜32
許容静荷重(N[kgf])
1470[150]
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下
の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下
の恐れがあります。
※吊りボルトの締め付け過ぎにご注意ください。落下の恐
れがあります。
適正締付トルク5.88〜7.84N・m[60〜80kgf・cm]
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。