ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
W3/8×300
注文コード
57834953
品番
S-HBURH2530
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
適合
(H形鋼)
フランジ幅:250〜300mm
フランジ厚:7〜15mm
(吊り金具)HB1U、HB25U、BC6H
表面処理
ステンレス鋼
寸法L(mm)
W3/8×300
注意
※HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません。
※附属の全ねじは吊り金具の締付けボルトに当てないでく
ださい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。