吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57834971 品番 HB50RC75
参考基準価格(税別)¥975 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。

適合(みぞ形鋼)75×40 寸法L(mm)90 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])4903[500] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
注意
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。みぞ形鋼への取り付けの際はHB50RC□を併用してください。
※HB501-W□と組み合わせてご使用ください。
吊りボルトが傾いてしまいます。
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※鋼材の強度・施工状態を考慮して吊り金具を施工してく
ださい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする