※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LED電球軒下用シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57835025
品番
NNN53820WK
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
光源
E26 LED電球(一般電球タイプ)×1
適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)
適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
材質
(パネル)アクリル(透明つや消し)
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
212
高さ(mm)
155
材質(本体)
アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
取付方式
直付型
電圧(V)
AC100
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
防塵防水性能
防雨型
トランス
ランプ別売(E26)
取付面位置
天井面取付
注意
※販売は国内流通内に限ります。