ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
材質
ステンレス鋼
適合
みぞ形鋼:75×40吊り金具:HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
注文コード
57835032
品番
S-HBRC75
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
適合
みぞ形鋼:75×40
吊り金具:HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
95
寸法A(mm)
5
注意
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。
みぞ形鋼への取り付けの際はHBRC□を併用してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。