吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57835136 品番 CYF100H-W3
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。

適合吊りボルトW3/8 適合(みぞ形鋼)100×50 寸法L(mm)72 寸法H(mm)101 表面処理電気亜鉛めっき
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57835127
2023-12-26
用途:
照明器具の取り付けに
建設業・工事業

機械室に照明器具増設の際に利用しました
しっかりとした金具で、落下の心配も無く電線管クリップも直接取り付けが出来て、スッキリと配管施工ができましたら

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする