吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57835172 品番FMY3-W3
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。

適合吊りボルトW3/8 材質亜鉛合金 表面処理電気亜鉛めっき 適合ワイヤ8〜22mm2 許容静荷重(N[kgf])294[30]
注意
※吊りボルトはメッセンジャーワイヤーに対して適度に締
め付けてください。メッセンジャーワイヤーを傷付け、落下の恐れがあります。
適正締付トルク0.49〜0.98N・m[5〜10kgf・cm]
※メッセンジャーワイヤー及び吊り下げた器具類が風で揺
れるような時は器具類に振れ止めを施してください。干
渉、落下の恐れがあります。
※吊りボルトの端面のバリは取り除いて締め付けてくださ
い。メッセンジャーワイヤーを傷付け、落下の恐れがあ
ります。
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてくだ
さい。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする