ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57835206
品番
Z-HB3T-W3
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
ボルト、ナット:ステンレス鋼
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
適合フランジ厚(mm)
25〜40