ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
注文コード
57835224
品番
HB30UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
適合吊りボルト
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
可鍛鋳鉄
寸法A(mm)
35
適合フランジ厚(mm)
5〜25