※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57835479 品番XLX210DPNCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,650
適合(ガード)FK22533、400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 スイッチプルスイッチ付 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1450 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100PNJ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57835479 XLX210DPNCLE9 25985429 XFX210DPNLE9 iD1600D-W230プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック) iD1600D-W230プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,698
欠品中
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする